曜日別特売

コンデンサ 12.5 Dia. x 15mm 1袋 5個入

コンデンサ 12.5 Dia. x 15mm 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

FCシリーズ120 → 270 μF
パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。
AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。
用途
パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認

仕様●高さ:15mm●直径:12.5mm●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●許容差:±20%●シリーズ:FC Radial●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7203-18内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62165944EEUFC1H221S
1,270
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする