曜日別特売

コンパクトタイプ静電気除去装置 KDシリーズ

コンパクトタイプ静電気除去装置 KDシリーズ - 春日電機(静電気対策)コンパクトタイプ静電気除去装置 KDシリーズ - 春日電機(静電気対策)コンパクトタイプ静電気除去装置 KDシリーズ - 春日電機(静電気対策)コンパクトタイプ静電気除去装置 KDシリーズ - 春日電機(静電気対策)コンパクトタイプ静電気除去装置 KDシリーズ - 春日電機(静電気対策)コンパクトタイプ静電気除去装置 KDシリーズ - 春日電機(静電気対策)

エアを併用せずに遠距離まで除電します。
イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。
イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。
イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。
放電電極針にポリシリコンを採用しているのでクリーン環境での使用に適しています。
イオンバランスの微調整が可能です。

仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V(付属ACアダプタ使用)●サイズ(mm):110×92×40●質量:約220g●ACアダプタ付●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6899-97内容量1台
注意
●※工業用電気製品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62174990KD-110SI
57,600
56,980
62,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする