オムロンヘルスケア
サーボドライブ 0.2 kW
仕様
●相数:1●電源電圧:200 V ac●許容電流値:12 A●定格電圧:150 V●許容入力:0.2 kW
アズワン品番
65-7273-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62175656
R88D-KN04H-ML2
¥
238,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください