曜日別特売

サーボドライブ 750 W

サーボドライブ 750 W - オムロンヘルスケア

Omron Accurax G5 サーボドライブは、200 V の入力電圧を備えています。容量は 750 W です。2 kHz の高応答周波数を備えています 20 ビットエンコーダで提供される高解像度です

仕様●相数:1●電源電圧:200 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:200 V●許容入力:750 Wアズワン品番65-7284-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62175769R88D-KN08H-ML2
320,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする