日本ファインケム
サーメットフィルム 抵抗器 4W 5MΩ ±1%
プレート抵抗器 FPシリーズ(0.5W → 4W)
高電圧負荷、インパルス耐電圧に優れる 温度係数が小さい 径時変化が小さい
仕様
●抵抗:5MΩ●定格電力:4W●許容差:±1%●テクノロジー:サーメットフィルム●シリーズ:FPD4●温度係数:±100ppm/℃●リード間隔:46mm
アズワン品番
65-7026-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61976865
FPD4D5MOHMF
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください