ビーエム機器
サンプルカップ 0.6ml CA650シリーズ
サンプルカップ
CA650は外径13mmΦ・16mmΦの真空採血管・テストチューブに兼用で使えます。
搬送システムの子検体用カップとして最適です。
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×24.0mm●材質:P.P●適合機種:日立705, 日立706, 日立712, 日立7150, 日立7250●容量:0.6ml
アズワン品番
65-3826-62
内容量
1セット(4パック×2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61977206
CA650
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください