曜日別特売

サンプルトラックチューブ12連 1.2ml ナチュラル ラック P-8703-2シリーズ

サンプルトラックチューブ12連 1.2ml ナチュラル ラック P-8703-2シリーズ - ビーエム機器

サンプルトラックチューブラック
サンプルトラックチューブ:12連 1.2ml
チューブは12本連結
必要時には1本ずつ簡単にカット可能
マルチチャンネルピペットが利用
HIV型テスト・サンプル搬送等に便利
コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●チューブ外寸:全長45.0mm, 胴部Φ9.0mm(1本)●ラックサイズ(W×D×H):128×85×74mm●材質:P.P●温度耐性:-100℃~121℃●包装形態:ラック
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61977337P-8703-21個(960本)65-3837-99
12,300
12,299
13,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
61977346P-8703-21セット(4個×960本)65-3838-01
114,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする