サンプルトラックチューブ12連 1.2ml ナチュラル ラック P-8703-3シリーズ
サンプルトラックチューブラック
サンプルトラックチューブ:12連 1.2ml
チューブは12本連結
必要時には1本ずつ簡単にカット可能
マルチチャンネルピペットが利用
HIV型テスト・サンプル搬送等に便利
コンパクトで積み重ねもでき、保存にも優れ-100℃まで耐性
ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●チューブ外寸:全長45.0mm, 胴部Φ9.0mm(1本)●ラックサイズ(W×D×H):128×85×74mm●材質:P.P●温度耐性:-100℃~121℃●包装形態:ラック