コノエ
シートスタット オールステンレス 5/16 100個入 SSASシリーズ
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。
庇屋根など吊り折板工法に使用。
鉄骨に差し込んで屋根を支える。
仕様
●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:ステンレス(SUS304)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●シボリ座金(8.5x30x1.5)、黒フェルト(5/16x28)、平ワッシャー(8.5x30x1.6)、六角ナット1種(5/16)●質量:17kg
アズワン品番
65-6134-94
内容量
1個(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61977574
SSAS4-5116-100P
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください