WURTH ELEKTRONIK
シールドストリップ 材質:ニッケルめっきグラファイト シリコン 長さ:1m 幅:1.3mm 厚さ:4mm
仕様
●材料:ニッケルめっきグラファイト, シリコン●厚さ:4mm●長さ:1m●幅:1.3mm
アズワン品番
65-6963-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61979647
38401304
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください