曜日別特売

シールドストリップ 材質:ニッケルめっき銅ベリリウム CuBe 長さ:406.4mm 幅:9.4mm 厚さ:3.6mm

シールドストリップ 材質:ニッケルめっき銅ベリリウム CuBe 長さ:406.4mm 幅:9.4mm 厚さ:3.6mm - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:ねじ●厚さ:3.6mm●長さ:406.4mm●幅:9.4mm
アズワン品番
65-6963-37
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619804603851090
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする