WURTH ELEKTRONIK
シールドストリップ 材質:ニッケルめっき銅ベリリウム CuBe 長さ:406.4mm 幅:9.4mm 厚さ:3.6mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61980460
品番
3851090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
●材料:ニッケルめっき銅ベリリウム(CuBe)●取付方法:ねじ●厚さ:3.6mm●長さ:406.4mm●幅:9.4mm
アズワン品番
65-6963-37