WURTH ELEKTRONIK
シールドストリップ 長さ:10mm 幅:15mm 厚さ:10mm 1セット 150個入
Wurth Elektronik の表面実装はんだ付け可能ガスケットは、抵抗が 0.1 Ω です。動作温度は -20 → +90 ℃ ですRoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様
●入数:1リール(150個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:10mm●長さ:10mm●幅:15mm
アズワン品番
65-6968-12
内容量
1セット(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61980496
3029100100150
¥
21,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください