WURTH ELEKTRONIK
シールドストリップ 長さ:10mm 幅:15mm 厚さ:10mm 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:10mm●長さ:10mm●幅:15mm
アズワン品番
65-6962-54
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61980505
3029100100150
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください