シールドストリップ 長さ:6mm 幅:5mm 厚さ:6mm 1セット 1000個入

シールドストリップ 長さ:6mm 幅:5mm 厚さ:6mm 1セット 1000個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●入数:1リール(1000個入り)●取付方法:はんだ●厚さ:6mm●長さ:6mm●幅:5mmアズワン品番65-6972-19内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
619805753029060060050
91,200
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする