曜日別特売

シャーシ取り付け抵抗器 100W ±1%

シャーシ取り付け抵抗器 100W ±1% - ARCOL(OHMITE)

100 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値

内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61981415HS100E6 1R5 F M19365-7147-08
3,770
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
61981424HS100E6 3R3 F M19365-7148-51
3,720
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
61981440HS100E6 5R F M19365-7147-76
3,560
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
61981449HS100E6 50R F M19365-7149-22
3,490
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
61981458HS100E6 6R8 F M19365-7147-90
3,730
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
61981467HS100E6 3R F M19365-7150-95
3,900
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
61981476HS100E6 1K F M19365-7147-44
3,640
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
61981485HS100E6 2R F M19365-7148-02
3,800
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61981494HS100E6 220R F M19365-7147-88
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
61981510HS100E6 4R7 F M19365-7150-06
3,720
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
61981519HS100E6 8R F M19365-7148-20
3,540
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
61981528HS100E6 4R F M19365-7147-80
3,720
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
61981537HS100E6 15R F M19365-7148-50
3,660
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
61981546HS100E6 100R F M19365-7148-92
3,370
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
61981555HS100E6 150R F M19365-7150-58
3,350
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
61981564HS100E6 1R F M19365-7144-28
3,780
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
61981580HS100E6 10R F M19365-7150-34
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
61981598HS100E6 10K F M19365-7148-43
4,130
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
61981607HS100E6 68R F M19365-7149-36
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
61981616HS100E6 33R F M19365-7147-96
4,040
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
61981625HS100E6 470R F M19365-7148-93
2,540
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
61981589HS100E6 47R F M19365-7148-83
2,960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする