曜日別特売

シャーシ取り付け抵抗器 10W 10kΩ ±5%

シャーシ取り付け抵抗器 10W 10kΩ ±5% - ARCOL(OHMITE)

このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。
HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 10 W
10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL18546、IEC115の規格に適合するように製造されており、RoHSにも準拠しています。(2022年10月現在)

仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:10W●シリーズ:HS10●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-25ppm/℃●最大温度係数:+25ppm/℃●寸法:8.8 x 30 x 16.5mm●全体の幅:16.5mmアズワン品番65-7153-59RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61982499HS10 10K J
オープン
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする