シャーシ取り付け抵抗器 150W 2.2Ω ±1% 1袋 12個入

シャーシ取り付け抵抗器 150W 2.2Ω ±1% 1袋 12個入 - ARCOL(OHMITE)
仕様●抵抗:2.2Ω●定格電力:150W●シリーズ:HS150●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:97.7 x 47.5 x 24.1mm●全高:24.1mmアズワン品番65-7148-44内容量1袋(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61982648HS150E6 2R2 F M193
31,700
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする