シャーシ取り付け抵抗器 1kW 1Ω ±5%

シャーシ取り付け抵抗器 1kW 1Ω ±5% - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W
TE Connectivity パネル取り付け巻線型固定抵抗器の TE シリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。難燃性の構造を備え、ムライトコーティングされたセラミックコア抵抗器は波状のリボンエレメントによって迅速な冷却を実現しています。ヘビーデューティな機械、電気機器、又は安定性と信頼性

仕様●抵抗:1Ω●定格電力:1kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+255℃●最小温度係数:-440ppm/℃●最大温度係数:+440ppm/℃●全高:119mmアズワン品番65-7178-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61982946TE1000B1R0J
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする