曜日別特売

シャーシ取り付け抵抗器 25W ±1%

シャーシ取り付け抵抗器 25W ±1% - ARCOL(OHMITE)

25 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61982989HS25E3 220R F M14565-7150-71
2,230
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
61982998HS25E3 100R F M14565-7149-01
1,940
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
61983007HS25E3 47R F M14565-7149-79
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
61983016HS25E3 10R F M14565-7150-51
2,480
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
61983034HS25E3 12R F M14565-7148-66
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
61983050HS25E3 10K F M14565-7025-83
2,560
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
61983068HS25E3 1R F M14565-7147-13
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
61983077HS25E3 39R F M14565-7150-40
2,230
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
61983086HS25E3 6R8 F M14565-7149-48
2,230
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
61983095HS25E3 4R7 F M14565-7150-52
1,440
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
61983025HS25E3 150R F M14565-7151-02
1,750
取扱い終了
返品不可
61983059HS25E3 56R F M14565-7149-09
2,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする