シャーシ取り付け抵抗器 25W 56Ω ±5%

シャーシ取り付け抵抗器 25W 56Ω ±5% - ARCOL(OHMITE)

このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するためには、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。
HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング 25W
ArcolのHS25シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらの25 Wパネル取り付け抵抗

仕様●抵抗:56Ω●定格電力:25W●シリーズ:HS25●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:14.6 x 51 x 28mm●全高:14.6mmアズワン品番65-7166-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61983716HS25 56R J
1,260
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする