曜日別特売

シャーシ取り付け抵抗器 50W 15Ω ±1% 1袋 30個入

シャーシ取り付け抵抗器 50W 15Ω ±1% 1袋 30個入 - ARCOL(OHMITE)
仕様●抵抗:15Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:クランプ●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:49.1 x 28 x 14.8mm●全体の幅:28mmアズワン品番65-7147-27内容量1袋(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61984145HS50E3 15R F M145
47,800
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする