曜日別特売

シャーシ取り付け抵抗器 50W 560Ω ±5%

シャーシ取り付け抵抗器 50W 560Ω ±5% - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

THS50 シリーズ パワーレジスタ 50W アルミハウジング巻線
TE Connectivity THS シリーズパワーレジスタは、銀色のアルミハウジングに収められ、ヒートシンク取り付け用に設計されています。THS シリーズパワーレジスタは、高品質で安定性の高い巻線抵抗器です。アルミハウジングから指定のヒートシンクに、比較的低い表面温度の限られたスペースで高電力

仕様●抵抗:560Ω●定格電力:50W●シリーズ:THS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃アズワン品番65-7085-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61985028THS50560RJ
オープン
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする