曜日別特売

シャーシ取り付け抵抗器 75W ±1%

シャーシ取り付け抵抗器 75W ±1% - ARCOL(OHMITE)

75 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値

仕様●定格電力:75W●シリーズ:HS75●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±1%●テクノロジー:巻線●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:48.7 x 47.5 x 24.1mm●全体の幅:47.5mm内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61985238HS75E6 15R F M19365-7150-05
3,270
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
61985247HS75E6 220R F M19365-7147-52
3,030
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
61985256HS75E6 100R F M19365-7148-11
2,870
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
61985265HS75E6 47R F M19365-7144-95
3,030
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
61985274HS75E6 2R2 F M19365-7148-17
3,030
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする