VISHAY
シャーシ取り付け抵抗器 800W ± 5% 1箱 15個入
仕様
●定格電力:800W●シリーズ:LPS 800●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mm
内容量
1箱(15個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61985396
LPSA800H4R70JB
65-6962-93
¥
352,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61985405
LPSA800H1R00JB
65-6957-17
¥
372,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61985414
LPSA800H47R0JB
65-6962-92
¥
372,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください