SICK
シャフトカップリング アダプタレンズ LL3 - db04 ファイバ、LL3 - DM02、LL3 - DM02 - 3、LL3 - DH07
近接ファイバ用のアダプタレンズSick L3-DH07、LL3 - DM02、LL3 - DM02 - 3、LL3 - db04 ファイバで注
仕様
●アクセサリタイプ:アダプタレンズ●応用例:近接光ファイバ用アダプタレンズ●シリーズ:LL3●接続方式:M4●材質:アルミ、ガラス
アズワン品番
65-7313-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61985780
LL3-DA06
¥
34,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください