TAIKO DENKI
シャンデリア風デザイン LEDシーリングライト DXLシリーズ
電球色~昼光色までTPOに併せて光の色や明るさを自在に選べる調光調色機能付きLEDシーリングライトです。
華美すぎないシックでスタイリッシュなシャンデリア風デザインでお部屋を彩ります。
仕様
●適応畳数:~12畳●光色:調色機能付(電球色2700K~昼光色6500K)●調光:10段階(5~100%)●ランプ:LED48W●材質・塗装:鋼板・ペールグレー色塗装(内側真鍮色塗装)、鋼棒・真鍮色塗装、アクリル乳白(マット)●サイズ:Φ440mm×高さ219mm●質量:3.8kg●プレレススイッチ:全灯-保安灯●保安灯調光機能付(10段階)●光源寿命:40000時間(LED交換不可)●固有エネルギー消費効率:108.3Lm/W●平均演色評価数:Ra83
アズワン品番
65-3676-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61985850
DXL-81420
¥
31,640
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください