BOURNS
スイッチモード電源トランス 二次側:3.3V 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●二次定格電圧:3.3V●定格電力:1W●実装タイプ:PCBマウント●アプリケーション:プッシュプル●インダクタンス:475μH
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61987916
PAD001-T764120S
65-7211-95
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61987925
PAD001-T764117S
65-7211-43
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください