BOURNS
スイッチモード電源トランス 二次側:5V 1セット 800個入
仕様
●入数:1リール(800個入り)●二次定格電圧:5V●定格電力:1.5W●実装タイプ:PCBマウント●アプリケーション:プッシュプル●インダクタンス:475μH
内容量
1セット(800個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61987959
PAD002-T764113S
65-7212-26
¥
230,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61987968
PAD002-T764111S
65-7212-07
¥
226,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください