TRACO POWER
スイッチングレギュレータ 1セット 10個入
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:83%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:Maximum of 0.6%●ラインレギュレーション:±2%●リップルノイズ:50mV Pk-Pk●奥行き:17.5mm
アズワン品番
65-7217-90
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61988029
TSR 1-4833WI
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください