スイッチング電源 ±15V dc ±670mA 20W 1セット 15個入

スイッチング電源 ±15V dc ±670mA 20W 1セット 15個入 - RECOM

RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ

仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:±15V dc●出力電流:±670mA●定格電力:20W●出力数:2●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:84%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-36内容量1セット(15個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61988099RAC20-15DK
39,300
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする