RECOM
スイッチング電源 12V dc 1.67A 15W 1セット 15個入
仕様
●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:1.67A●定格電力:15W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:490mm●幅:56mm●奥行き:40mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃
アズワン品番
65-7210-37
内容量
1セット(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61988108
RAC15-12SK
¥
38,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください