ビーエム機器
スタンダードチップ -5000μl ラック BM-R5MLシリーズ
主にピペットマンP-5000対応のピペットチップ
BM-R5MLシリーズのラックには。BM5ML以外のバルクチップはフィットしません。
ノーマルラックタイプ
未滅菌
ピペット適合表は
こちら
をご参照ください。
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:123.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61990007
BM-R5ML
1セット(4個×500本)
65-3812-58
¥
87,200
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61990016
BM-R5ML
1個(500本)
65-3812-57
¥
21,800
¥
21,799
¥
23,979
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください