アイゼン
スチール製ストッカ付ピンゲージセット 0級
堅牢なキャビネットで工場内の設置に適しています。
仕様
●トビ寸法(mm):0.01●セット内容呼び寸法(mm):0.20 0.21 … 9.99 10.00●サイズ:500X550X600mm●重量:約37kg
アズワン品番
65-4223-74
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61990226
SS-981
¥
1,080,000
¥
999,800
¥
1,099,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください