山洋電気
ステッピングモーター シングルシャフトステッピング 24V 1.4 Nm
仕様
●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:シングルシャフトステッピング●軸径:7.5mm●最大出力トルク:1.4 Nm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61990314
SM2562C30B41
65-7266-76
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61990305
SM2562C40B41
65-7269-94
¥
14,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください