PORTESCAP
ステッピングモーター バイポーラステッピング 12V 0.00145 Nm
仕様
●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:バイポーラステッピング●出力スピード:48 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.00145 Nm
アズワン品番
65-7303-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61990348
26M048D2B
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください