TDK
スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア 直径:20.3mm トランスミッタ
仕様
●インダクタンス:6.2 μH●機能:トランスミッタ●最大直流抵抗:95mΩ●シリーズ:WT●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:20.3 (Dia.) x 2.84mm●直径:20.3mm●高さ:2.84mm
アズワン品番
65-7139-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61993604
WT202012-15F2-ID
¥
950
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください