TDK
スルーホール ワイヤレス充電コイル フェライトコア 直径:22mm レシーバ 1袋 5個入
仕様
●インダクタンス:27 μH●機能:レシーバ●最大直流抵抗:1.1Ω●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:22 (Dia.) x 0.87mm●直径:22mm●高さ:0.87mm
アズワン品番
65-7139-45
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61993620
WR222230-26M8-G
¥
2,610
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください