ソーラー式LEDガーデンライト

ソーラー式LEDガーデンライト セーブインダストリー ソーラー式LEDガーデンライト セーブインダストリー ソーラー式LEDガーデンライト セーブインダストリー ソーラー式LEDガーデンライト セーブインダストリー ソーラー式LEDガーデンライト セーブインダストリー ソーラー式LEDガーデンライト セーブインダストリー

夜のお庭をやさしい放射状の光で照らします。
配線不要!電気代不要!ソーラーパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので配線の手間が省けます。
簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置できます。面倒な組立は一切必要ありません。
丈夫でサビに強い!丈夫でサビに強い、ステンレスを採用。

仕様●サイズ:径59×全長420mm●重量:約146g●材質:金属部/ステンレス、ライトカバー/ポリスチレン、電池ケース/ポリプロピレン、固定くさび/ポリプロピレン●電源:ソーラーパネル 充電式Ni-MH単三型電池(700mAh)×1個●光源:LED●点灯時間:最長約5~6時間(フル充電)●※サイズ・重量は、製作条件等により多少の誤差が生じる場合があります。 アズワン品番65-6411-23 内容量1個
注意
●※サイズ・重量は、製作条件等により多少の誤差が生じる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62000760 SV-4564
1,440
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする