Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モー