Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、143 A 及び 24 V ac/dc のスプリングタイプ端子を備えたアナログ出力を特長としています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で