曜日別特売

ソフトスタータ

ソフトスタータ - SIEMENSソフトスタータ - SIEMENSソフトスタータ - SIEMENSソフトスタータ - SIEMENS

Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、171A、24 V ac/dc スプリングタイプ端子アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過

仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
620014693RW5056-2TB0565-7301-10
1,078,000
999,800
1,099,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
620014783RW5056-6TB0565-7297-13
1,078,000
999,800
1,099,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
620014873RW5056-6AB0565-7301-19
1,078,000
999,800
1,099,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
620014963RW5056-2AB0565-7298-20
1,078,000
999,800
1,099,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする