KEMET
タンタルコンデンサ 15μF 50V dc 7343-31 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:15μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-7025-63
内容量
1セット(500個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62003517
T500D156K035AG6110
¥
665,000
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください