チャック袋マット印刷付 0.08mm

チャック袋マット印刷付 0.08mm - 伊藤忠リーテイルリンク

表面に文字が書込みできるチャック袋

仕様●カラー:透明●サイズ:A5(170×240mm) 厚さ:0.08mm●材質:LDPE●袋入り(吊しひもなし)●書き込み可アズワン品番65-3966-29内容量1ケース(18袋×100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62006159-
21,400
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする