用美(ヤマコー)
ちゃぷキッズ 檜おふろセット
木育にピッタリなお風呂セット。
小さな頃からやさしい木肌に触れることで、お子さまの豊かな情緒を育みます。
天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。
仕様
●サイズ(約):ミニ湯桶/Φ18×H8.6cm 、風呂椅子/24×14×H17cm 、卵型温泉ボール/4.2×5cm●箱サイズ(約):34×25×H17.5cm●重量(約):1.6kg●材質:ミニ湯桶/ひのき科さわら 、風呂椅子/ひのき 、卵型温泉ボール/ひのき●生産国:日本●セット内容:ミニ湯桶×1個、風呂椅子×1個、卵型温泉ボール4個●箱入り
アズワン品番
65-4333-31
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62006168
#81949
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください