エスコ
ツールホルダー
工具は重力で回転するため落下しにくい
仕様
●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHI-H3M●サイズ(mm):94×99×155(H)●ベルト通し幅:53mm●仕様:3穴●材質:スチール●リング内径:大/50mm 中/25mm 小/22mm●装着工具:ハンマー、墨つぼ、ミニバール●重量(g):260●取付重量:3kg以内●付属品:セフ後付ホルダーSF-CHLD
アズワン品番
65-5659-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62006798
EA925MR-17
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください