エスコ
ツールワゴン(作業天板付)
ワークテーブルとしてもご活用いただけます。
材質
本体/スチール、天板/パーチクルボード・ペーパーコア(塩ビシート貼り)
色
天板/グリーン、本体/アイボリー
高さ(mm)
881
耐荷重(kg)
160(自重を含む)
キャスター
自在キャスター×4個(内2個ストッパー付)
キャスター径(Φmm)
ゴムキャスター:75
棚段数(段)
3
引出し
なし
内容量
1個
注意
【お客様組立品】
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
型番
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62006807
EA956KE-2B
30.9
500
750
W7CSTK-N-GI
900×600
オープン
¥
77,300
¥
85,030
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
62006816
EA956KE-1B
24
400
600
W6CSTK-N-GI
750×500
オープン
¥
71,900
¥
79,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください