オムロンヘルスケア
デジタルパネルメータ LCD
K3MA-Jプロセスパネルメータ
マルチレンジDC電圧 / 電流入力 スケーリング、フロントパネル強制ゼロ、ゼロリミット機能
仕様
●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番
65-7272-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62008679
K3MAFA224VACVDC
¥
51,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください