ビーエム機器
テストチューブ 12x75mm 4.5ml P.S.製 TYS-210シリーズ
テストチューブ 外径12mm
12×75mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, 02-633-0000, A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 1,500g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5ml
アズワン品番
65-3854-66
内容量
1個(1000本)
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62009826
TYS-210
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください