Simport
テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.P.製 T400-3ASシリーズ
チューブの向きが同一方向に整列して包装されております。
未滅菌
※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●寸法:Φ12.0x75mm●容量:5.0ml●材質:P.P●適合キャップ:T401-3N●遠心耐性:最大RCF 3000g●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3853-54
内容量
1個(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62009835
T400-3AS
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください